› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Blocco Differenziale DDA803A-63/0,03 3P 30mA 63A Tipo A per Protezione Impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB429223
Cod. Produttore B429223
Cod. EAN 8012542922308

Informazioni principali

  • Tipo: DDA803A-63/0,03
  • Corrente nominale: 63A
  • Intervento differenziale: 0,03A
  • Serie: DDA800
  • Protezione: Blocco differenziale
  • Compatibilità: MCB S800 fino a 63A
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

13,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

400 ... 690 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco Differenziale DDA803A-63/0,03 3P 30mA 63A Tipo A per Protezione Impianti