› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA803 A S 100A 300mA tipo A protezione guasti a terra installazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB425448
Cod. Produttore B425448
Cod. EAN 8012542544838

Informazioni principali

  • Tipo: DDA803 A S 100 300MA
  • Protezione: corrente di guasto a terra
  • Corrente nominale: 100 A
  • Corrente differenziale: 300 mA
  • Ritardo di intervento: selettivo
  • Serie: DDA800
  • Certificazioni: CE, EN 60947, RoHS
  • Applicazione: protezione persone e impianti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for protection against earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize selectivity with downstream instantaneous devices.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

10,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

400 ... 690 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA803 A S 100A 300mA tipo A protezione guasti a terra installazioni