› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA802 A 100A 300mA protezione guasti per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB425450
Cod. Produttore B425450
Cod. EAN 8012542545033

Informazioni principali

  • Tipo: Blocchi differenziali
  • Corrente nominale: 100 A
  • Sensibilità: 300 mA
  • Serie: DDA800
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Compatibilità: MCB S800 fino a 100 A
  • Normative: EN 60947-1/-2, IEC 63000
  • Marcatura CE: dal 2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA802 A 100A 300mA protezione guasti per impianti elettrici