› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA800 2 poli 1000 mA 100 A Tipo A protezione guasti terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB425474
Cod. Produttore B425474
Cod. EAN 8012542547433

Informazioni principali

  • Tipo: DDA802 A S 100 1A
  • Protezione: Corrente differenziale
  • Serie: DDA800
  • Applicazione: Protezione verso terra
  • Tripping: Ritardo selettivo
  • Standard: EN 60947-1/2, IEC 63000
  • Marcatura CE: Dal 2006
  • Conformità: Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for protection against earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize selectivity with downstream instantaneous devices.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

1 ... 1 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA800 2 poli 1000 mA 100 A Tipo A protezione guasti terra