Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427990
Cod. Produttore
B427990
Cod. EAN
8012542799009

Informazioni di prodotto

Residual Current Device Block DDA200 - 4P - 500 mA - 40 A - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale DDA204 con corrente nominale di 40A e sensibilità di 500mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi elettrici. Il blocco differenziale assicura un intervento rapido e affidabile, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

4,8 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA204 4 poli 40A 500mA tipo A per impianti residenziali e industriali

€ 157,41 x 1 pz.
(pz.)