› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Blocco differenziale DDA203 AC 25A 100mA protezione residenziale commerciale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB427928
Cod. Produttore B427928
Cod. EAN 8012542792802

Informazioni principali

  • Serie: DDA200
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 100mA
  • Protezione: Contatti diretti/indiretti
  • Compatibilità: MCB S200 e S300P
  • Applicazioni: Residenziale, commerciale
  • Norme: EN 61009, IEC 63000
  • Marcatura CE: Dal 2004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

3 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale DDA203 AC 25A 100mA protezione residenziale commerciale industriale