›

Blocco differenziale DDA203 A S 3 poli 63A 100mA protezione industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB427997
Cod. Produttore B427997
Cod. EAN 8012542799702

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità differenziale: 100mA
  • Tipo di blocco: DDA203 A S
  • Compatibilità: MCB serie S200, S300P
  • Protezione: Correnti di guasto AC e pulsanti
  • Applicazioni: Commerciale, industriale
  • Serie: DDA200
  • Certificazioni: EN 61009, CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale DDA203 A S con corrente nominale di 63A e sensibilità di 100mA, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, questo blocco differenziale a 3 poli assicura una risposta rapida e precisa, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a un uso professionale in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize the selectivity with downstream instantaneous devices. Applications: commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale DDA203 A S 3 poli 63A 100mA protezione industriale e commerciale