Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB281180
Cod. Produttore
B281180
Cod. EAN
8012542811800

Informazioni di prodotto

Residual Current Device Block DDA200 - 3P - 30 mA - 63 A - Type A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Operating voltage of circuit test: 110V. Applications: naval, industrial.

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA200 3 poli 30 mA 63 A protezione industriale e navale