Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
numero di poli
4
tensione di dimensionamento
400 V
corrente di dimensionamento
40 A
corrente di guasto nominale
0.03 A
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di corrente di guasto
AC
frequenza
50 Hz
dispositivi supplementari possibili
grado di protezione (IP)
IP20
dimensione (secondo DIN 43880)
1
larghezza in unità di suddivisione
3
profondità di incasso
70.0 mm
tensione di isolamento nominale Ui
460
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
grado di inquinamento
2
sezione conduttore collegabile multifilare
1.5
sezione conduttore collegabile unifilare
Cod. Rexel: SMA5Q00002122 Cod. Produttore: A5Q00002122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002369 Cod. Produttore: A5Q00002369 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001984 Cod. Produttore: A5Q00001984 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002217 Cod. Produttore: A5Q00002217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001664 Cod. Produttore: A5Q00001664 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001603 Cod. Produttore: A5Q00001603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: BTIT7134WF/160 Cod. Produttore: T7134WF/160 Cod. EAN: 8012199672502
Cod. Rexel: KM170155 Cod. Produttore: 170155 Cod. EAN: 4015081666546
Cod. Rexel: KM170156 Cod. Produttore: 170156 Cod. EAN: 4015081666553
Cod. Rexel: KM170154 Cod. Produttore: 170154 Cod. EAN: 4015081666539
Cod. Rexel: KM170181 Cod. Produttore: 170181 Cod. EAN: 4015081666898
Cod. Rexel: KM170177 Cod. Produttore: 170177 Cod. EAN: 4015081666867
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te