› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Blocco contatti 1NC ritardato modulare metallo per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABP9B01VR
Cod. Produttore P9B01VR
Cod. EAN 7320500522875

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NC ritardato
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale: Metallo modulare
  • Colore: Marrone
  • Applicazioni: Miniere, edilizia, industria pesante
  • Serie: P9B
  • Conformità: RoHS II
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Blocco contatti con una configurazione a 1NC ritardato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile dei circuiti. Questo componente è progettato per garantire una risposta ritardata, aumentando la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a diverse installazioni industriali e civili. La sua compattezza facilita l'integrazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio senza compromettere l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: The P9B01VR Contact Block is: Modular metal - Contact Block - Late break contact - Brown - Front mounting - 1 NC This Contact Block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

P9B

Blocco contatti 1NC ritardato modulare metallo per impianti industriali e civili