Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9B01VN
Cod. Produttore
P9B01VN
Cod. EAN
7320500522851

Informazioni di prodotto

  • Contatto: 1 NC
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale: Metallo modulare
  • Colore: Marrone
  • Applicazioni: Miniere, Industria pesante
  • Serie: P9B
  • Conformità: RoHS II
  • Affidabilità: Alta

Documentazione tecnica

Blocco contatti con una configurazione a 1 contatto normalmente chiuso (1NC), ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile dei circuiti. Progettato per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni di commutazione, questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The P9B01VN Contact Block is: Modular metal - Contact Block - Brown - Front mounting - 1 NC This Contact Block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

P9B

Produttore

ABB

Blocco contatti 1NC modulare metallo montaggio frontale per industria e edilizia