Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2NP2131
Cod. Produttore
XE2NP2131
Cod. EAN
3666916091456

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Contatti: 2 NO
  • Operazione contatti: Rottura lenta
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la nuova TEXE2NP2131, il must-have per gli amanti della tecnologia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccezionali. Con un design elegante e moderno, disponibile in diverse tonalità, si adatta perfettamente a ogni stile. Portabilità e funzionalità si fondono in un unico dispositivo. Scegli l'eccellenza, scegli TEXE2NP2131!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Limit switches XC Standard