Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE3SP2141
Cod. Produttore
XE3SP2141
Cod. EAN
3666916041215

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Corrente nominale: 3A a 240V
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il blocco contatti è specifico per finecorsa. Presenta contatti argentati a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 2 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V e 0,27A a 250V e una corrente termica convenzionale di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ, XCKM, XCKL, XCKD, XCR, XCKP e XCKS. I corpi associati sono ZCD39, ZCP39, ZCKLD39, ZCKMD39, ZCKJD39 e ZXKSD39. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard