Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE3NP2141
Cod. Produttore
XE3NP2141
Cod. EAN
3666916041222

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Funzione contatti: Slow-break
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Impulso resistenza: 4 kV
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Desideri un tocco di eleganza e stile per la tua casa? Il ***TEXE3NP2141*** è la scelta ideale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto non solo aggiunge un tocco di classe all'ambiente, ma assicura anche resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diverse varianti di colore, si adatta perfettamente a ogni arredamento. Rinnova il tuo spazio con il ***TEXE3NP2141*** oggi stesso!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard