Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2SP2141
Cod. Produttore
XE2SP2141
Cod. EAN
3666916091319

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Contatti: 2 NC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Protezione corto circuito: 10 A fusibile gG
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il blocco contatti è parte integrante del finecorsa, può essere fornito con contatti normalmente aperti (NO) e/o normalmente chiusi (NC). Presenta 2 contatti simultanei normalmente chiusi, a scatto, con manovra positiva di apertura. È un blocco di contatto del finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AA, 0,27A a 250V AA e a una corrente termica convenzionale di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa ZCKJ9, ZCKS9, ZCKM9, ZCD29 e ZCP29. È associato ai corpi XCKM, XCKJ, XCKP, XCKS e XCKD. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il blocco di contatto del finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto, per macchinari più sicuri. Il blocco contatti del finecorsa è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Limit switches XC Standard