Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2NP2141
Cod. Produttore
XE2NP2141
Cod. EAN
3666916091449

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Contatti: 2 NC, rottura lenta
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo TEXE2NP2141, l'ideale compagno per le tue avventure all'aria aperta. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. Con un design elegante e moderno, è disponibile in una varietà di colori vivaci. Affronta ogni sfida con stile e affidabilità!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Limit switches XC Standard