Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2SP3151
Cod. Produttore
XE2SP3151
Cod. EAN
3666916091296

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 500 V (grado 3)
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Protezione corto circuito: 10 A fusibile gG
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dai una svolta alla tua cucina con il nuovissimo TEXE2SP3151! Realizzato in **acciaio inox** di alta qualità, questo prodotto aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio culinario. Il design moderno e la finitura **nero opaco** si adattano perfettamente a qualsiasi stile. Include una varietà di funzionalità innovative per semplificare le tue attività in cucina. Rinnova il modo di cucinare con il TEXE2SP3151!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard