›

BLOCCO CONT 1NO1NC

Cod. Rexel TEXE2SP2151
Cod. Produttore XE2SP2151
Cod. EAN 3666916041291

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Connessione: morsetti a vite
  • Apertura positiva: presente
  • Protezione corto circuito: fusibile 10 A gG
  • Impulso tensione: 6 kV
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il blocco contatti è parte integrante del finecorsa, può essere fornito con contatti normalmente aperti (NO) e/o normalmente chiusi (NC). Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un blocco di contatto del finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AA, 0,27A a 250V AA e a una corrente termica convenzionale di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ, XCKM, XCKL, XCKD, XCR, XCKP e XCKS. È associato a ZCKJ1D, ZCD21, ZCKM1, ZCKJ1, ZCKS1 e ai corpi ZCP21 e ZCKL1. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il blocco di contatto del finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto, per macchinari più sicuri. Il blocco contatti del finecorsa è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard

BLOCCO CONT 1NO1NC
€ 16,66 x 1 pz.
(pz.)