Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2NP2151
Cod. Produttore
XE2NP2151
Cod. EAN
3666916091425

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1 NO + 1 NC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Velocità attuazione: min 6 m/min
  • Protezione corto circuito: fusibile 10 A
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il blocco contatti è specifico per finecorsa. Presenta contatti argentati break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente aperto + 1 contatto normalmente chiuso, con manovra positiva di apertura. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V e 0,27A a 250V e una corrente termica convenzionale di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ, XCKM, XCKL, XCKD, XCR, XCKP e XCKS. I corpi associati sono ZCKM5, ZCKL5, ZCP25, ZCKJ5, ZCD25 e ZCKJ5D. ZCKS5

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard