Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2NP3151
Cod. Produttore
XE2NP3151
Cod. EAN
3389110196559

Informazioni di prodotto

Blocco cont. per finecorsa - 1NO + 1NC - Int. lenta, break before make

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore della famiglia TEXE2NP3151 è ideale per il tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali di qualità, garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Il design moderno si abbina perfettamente a qualsiasi contesto, mentre il colore neutro lo rende discreto. Scegli la sicurezza e l'affidabilità per la tua casa!

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit switches XC Standard