Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE3SP2151
Cod. Produttore
XE3SP2151
Cod. EAN
3666916041208

Informazioni di prodotto

  • Tipologia contatti: 1 NC + 2 NO
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Voltaggio isolamento: 300 V / 400 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Velocità minima attuazione: 0,01 mm/s
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari con configurazione 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 2 contatti normalmente aperti (NO), progettato per l'uso con interruttori di fine corsa. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce prestazioni stabili e durata nel tempo. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. La struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Limit switches XC Standard