› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave manuale Ronis MOL-M per interruttori XT5-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105093R1
Cod. Produttore 1SDA105093R1
Cod. EAN 8015644071851

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave manuale Ronis
  • Applicazione: Operatori motore XT5-XT6
  • Modalità: Solo manuale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Motori XT5 e XT6
  • Funzione: Blocco chiave diversificato
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il MOL-M è un blocco a chiave progettato per impedire la manovra manuale del comando a motore ad accumulo di energia MOE per i modelli XT5 e XT6 della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio consente di bloccare il funzionamento manuale, garantendo maggiore sicurezza durante l’uso del comando motorizzato. La chiave può essere rimossa solo quando il blocco è attivato, mentre in posizione sbloccata la chiave non è estraibile, assicurando un controllo affidabile e sicuro del dispositivo. Il blocco si installa facilmente sul comando motore e si fissa con due viti, con una coppia di serraggio di 0,5 Nm. Questo sistema di blocco a chiave è ideale per applicazioni che richiedono la prevenzione di manovre manuali accidentali o non autorizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS SEVERAL ONLY MANUAL OPERATION FOR MOTOR OPERATOR XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave manuale Ronis MOL-M per interruttori XT5-XT6