› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave aperto KIRK per interruttori modulari XT5-XT6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105067R1
Cod. Produttore 1SDA105067R1
Cod. EAN 8015644071592

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperto KIRK
  • Compatibilità: XT5-XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Predisposizione blocco chiave
  • Tipo: Key lock
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Facile montaggio
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta per dispositivi speciali (STI, Kirk, Ronis 1104) compatibile con i modelli Tmax XT5 e XT6. Questo accessorio consente di bloccare il dispositivo in posizione aperta tramite una chiave estraibile, garantendo sicurezza e controllo nelle operazioni di manutenzione e gestione degli impianti elettrici. La chiave può essere rimossa solo ruotandola in senso antiorario, assicurando un funzionamento affidabile e prevenendo azionamenti accidentali. Il blocco è realizzato con materiali resistenti e progettato per un facile montaggio, mantenendo elevati standard di sicurezza e compatibilità con i sistemi di interruttori modulari ABB Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK KIRK IN OPEN (PREDISPOSITION ONLY) XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave aperto KIRK per interruttori modulari XT5-XT6 industriale