Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771065
Cod. Produttore
BIZ771065

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 997 mm
  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Peso netto: 1,4 kg
  • Immagazzinamento: immobilizzazione attrezzatura
  • Materiale: non specificato
  • Imballo: cartone 40x60x40 cm
  • Peso lordo: 4 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di carico lungo 997 mm progettato per consentire l'immagazzinamento e l'immobilizzazione sicura dell'attrezzatura a terra. Realizzato con dimensioni compatte di 50 x 30 mm e peso di 1,4 kg, garantisce facilità di utilizzo e trasporto. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel fissaggio dei carichi, assicurando un supporto resistente e affidabile. La struttura robusta è adatta all'uso in ambienti industriali e logistici, ottimizzando la gestione degli spazi e la protezione delle attrezzature durante lo stoccaggio. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Blocco per carichi 997 mm che consente di mantenere l'attrezzatura ferma e ordinata al suolo.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

blocco dell'estrazione

lunghezza

997 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Blocco carico 997 mm robusto per immobilizzazione elettrica