Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771064
Cod. Produttore
BIZ771064

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 784 mm
  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Peso: 1,1 kg
  • Funzione: immobilizzazione attrezzatura
  • Imballaggio: cartone 40x60x40 cm
  • Peso netto imballo: 2 kg
  • Peso lordo imballo: 4 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di carico lungo 784 mm, progettato per consentire l'immagazzinamento e l'immobilizzazione sicura dell'attrezzatura a terra. Realizzato con dimensioni di 50 x 30 mm e un peso di 1,1 kg, garantisce robustezza e stabilità durante il fissaggio dei carichi. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e durevole nel tempo. La struttura compatta e resistente facilita la gestione e la movimentazione in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Blocco per carichi 784 mm che consente di mantenere l'attrezzatura ferma e ordinata al suolo.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

blocco dell'estrazione

lunghezza

784 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Blocco carico 784 mm resistente per installazioni elettriche