Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771067
Cod. Produttore
BIZ771067

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 1389 mm
  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Peso: 1.6 kg
  • Materiale: non specificato
  • Funzione: immobilizzazione carichi
  • Imballaggio: cartone 40x60x40 cm
  • Uso: immagazzinamento attrezzatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di carico lungo 1389 mm progettato per consentire l'immagazzinamento e l'immobilizzazione sicura dell'attrezzatura a terra. Realizzato con dimensioni compatte di 50 x 30 mm e un peso leggero di 1,6 kg, garantisce facilità di installazione e trasporto. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel fissaggio di carichi, offrendo robustezza e affidabilità nelle operazioni di stoccaggio. La sua struttura è studiata per ottimizzare la gestione dello spazio e assicurare un fissaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Blocco per carichi 1.389 mm che consente di mantenere l'attrezzatura ferma e ordinata al suolo.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

blocco dell'estrazione

lunghezza

1389 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Blocco carico 1389 mm robusto per impianti elettrici