Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771066
Cod. Produttore
BIZ771066

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 1176 mm
  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Peso netto: 1,6 kg
  • Materiale: non specificato
  • Imballaggio: cartone 60x40x40 cm
  • Peso lordo: 4 kg
  • Funzione: immobilizzazione attrezzatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco per carichi lungo 1176 mm, progettato per consentire l'immagazzinamento e l'immobilizzazione sicura dell'attrezzatura a terra. Realizzato con dimensioni compatte di 50 x 30 mm e un peso di 1,6 kg, garantisce robustezza e facilità di utilizzo in ambito elettrico e logistico. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel fissaggio dei carichi, questo componente è pensato per offrire affidabilità e praticità nel trasporto e nella gestione delle attrezzature. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Blocco per carichi 1.176 mm che consente di mantenere l'attrezzatura ferma e ordinata al suolo.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

blocco dell'estrazione

lunghezza

1176 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Blocco carico 1176 mm robusto per impianti elettrici professionali