Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720405
Cod. Produttore
BIZ720405

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm
  • Tipo: Bloccacavo regolabile
  • Materiale: Resistente
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Protezione: Contro tensioni
  • Installazione: Versatile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: BLBIZ720405
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bloccacavo regolabile progettato per cavi con sezione da 1,5 a 2,5 mm, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro tensioni e movimenti indesiderati, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua regolabilità permette un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse esigenze di cablaggio. Questo componente è essenziale per assicurare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi.

Produttore

BLOCCACAVO REGOLABILE 1,5-2,5 MM

€ 73,06 x 1 pz.
(pz.)