› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Varie Protezioni

Blocca-disgiuntore potenza 277 V multiuso per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ201105
Cod. Produttore BIZ201105
Cod. EAN 3700882117205

Informazioni principali

  • Voltaggio: 277 V
  • Compatibilità: 277-600 V
  • Ø max ansa lucchetti: 7 mm
  • Larghezza max disgiuntore: 16 mm
  • Lunghezza: 56 mm
  • Altezza: 24.1 mm
  • Profondità: 25.4 mm
  • Serie: Biz Consignation

Descrizione del prodotto

Gamma di bloccadisgiuntori versatili e automatici progettati per disgiuntori di potenza con tensione nominale di 277 V e 480-600 V. Realizzati in plastica resistente, questi dispositivi di blocco consentono di fissare saldamente il disgiuntore tramite una vite manuale, che può essere ulteriormente protetta posizionando un lucchetto con un diametro massimo di 7 mm per impedire aperture accidentali o non autorizzate. Il bloccadisgiuntore è compatto, con dimensioni di 56 mm di lunghezza, 24,1 mm di altezza e 25,4 mm di profondità, e si adatta a disgiuntori con larghezza massima di 16 mm. Ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, protegge efficacemente i circuiti da manomissioni. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Blocca-disgiuntore, potenza: 277 V, articolo multiuso per disgiuntori da 277 V e 480-600 V. Ø massimo dell'anello del lucchetto: 7 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

56 mm

materiale

Plastica

Serie

Biz Consignation

Blocca-disgiuntore potenza 277 V multiuso per impianti elettrici