Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y80725
Cod. Produttore
A9Y80725
Cod. EAN
3606481328229

Informazioni di prodotto

Bloc.Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 Vigi iC40 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 3P+N e la corrente nominale è 25 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 90 mm x (H) 99,5 mm x (D) 74mm. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

numero di poli

4

corrente nominale

25 A

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

440

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Acti9_iC40

Produttore

Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo A

()