Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1622980000
Cod. Produttore
1622980000
Cod. EAN
4008190279301

Informazioni di prodotto

BLL 5.08/06/90 3.2 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a innesto con 6 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. La configurazione a 90 gradi del circuito stampato e dei contatti facilita l'integrazione in spazi ridotti, mentre l'esecuzione del contatto assicura una connessione stabile. Ideale per sistemi di segnalazione e controllo, questo componente offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo, rappresentando una soluzione efficace per il cablaggio di impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 6 poli 5.08mm angolo 90° per circuiti stampati industriali