Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
altezza
74 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elemento decorativo
diametro
312 mm
lunghezza
materiale
Materiale composito
Accessorio
Serie
BULKHEAD ROUND EYELID
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te