Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLKCBOEYELID
Cod. Produttore
BLKCBOEYELID
Cod. EAN
4099854481031

Informazioni di prodotto

BULKHEAD COMBO ROUND EYELID EYELID 325 WT
Descrizione del produttore: Anello semivisiera agganciabile per apparecchi BULKHEAD COMBO. Caratteristiche del prodotto: Anello eyelid per BULKHEAD COMBO ROUND. Resistenza agli urti: IK10. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND. Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64).

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

325 mm

lunghezza

325 mm

altezza/profondità

77 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BULKHEAD COMBO ROUND EYELID