Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920354
Cod. Produttore
920354
Cod. EAN
4013364109148

Informazioni di prodotto

Blitzductor BXT ML4 BC 24

Documentazione tecnica

Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace protezione contro le sovratensioni, preservando l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Il suo design compatto e robusto si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Scegli il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC 24 per una protezione affidabile e duratura.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

5.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata