Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920242
Cod. Produttore
920242
Cod. EAN
4013364118362

Informazioni di prodotto

Blitzductor BXT ML2 BD S 12

Documentazione tecnica

Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 12 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, offre prestazioni eccellenti nel prevenire danni causati da picchi di tensione. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La sua installazione semplice lo rende una scelta ideale per chi cerca protezione e tranquillità.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione filo/filo

19 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

2.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata