Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918401
Cod. Produttore
918401
Cod. EAN
4013364074224

Informazioni di prodotto

Blitzductor BVT RS485 5

Documentazione tecnica

Scopri il BLITZDUCTOR BVT RS485 5, un prodotto innovativo della rinomata marca Blitzductor. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli il BLITZDUCTOR BVT RS485 5 per un'eccellente soluzione di protezione elettrica.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

8.5 V

livello di protezione filo/terra

600 V

frequenza limite

1.7 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

corrente impulsiva (10/350)

0.8