Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926325
Cod. Produttore
926325
Cod. EAN
4013364127180

Informazioni di prodotto

Blitzductor BSP M4 BE 48
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 48, un dispositivo progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua tecnologia avanzata offre una gestione efficace delle sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 48 è perfetto per chi cerca sicurezza e innovazione nel settore elettrico.

tensione nominale DC

48.0 V

tensione permanente AC max.

38.1 V

tensione permanente DC max.

54 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente impulsiva (10/350)

1

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

140 V

livello di protezione filo/terra

70 V

frequenza limite

8.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base