Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926322
Cod. Produttore
926322
Cod. EAN
4013364127166

Informazioni di prodotto

Blitzductor BSP M4 BE 12

Documentazione tecnica

Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 12 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati. Scegli il BLITZDUCTOR per una protezione duratura e sicura.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

38 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

2.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1