Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926222
Cod. Produttore
926222
Cod. EAN
4013364127029

Informazioni di prodotto

Blitzductor BSP M2 BE 12

Documentazione tecnica

Il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 12 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 12, la tranquillità è assicurata, proteggendo i tuoi impianti elettrici da danni causati da eventi atmosferici e sovratensioni.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

38 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

2.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1