Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH927224
Cod. Produttore
927224
Cod. EAN
4013364405608

Informazioni di prodotto

BLITZDUCTORconnect BCO ML2 BE 24
Il BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 BE 24 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile contro le sovratensioni. La sua costruzione avanzata e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con il BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 BE 24, la sicurezza elettrica è sempre al primo posto.

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

75 V

frequenza limite

3.4 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

Produttore

BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 BE 24