Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH927210
Cod. Produttore
927210
Cod. EAN
4013364405585

Informazioni di prodotto

BLITZDUCTORconnect BCO ML2 B 180
Il BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 B 180 è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. Con un design robusto e prestazioni superiori, il BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 B 180 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e qualità nel settore elettrico.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

1.2 A

livello di protezione filo/filo

1100 V

livello di protezione filo/terra

800 V

frequenza limite

300 MHz

segnalazione nell’apparecchio

leggibile

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

monitoraggio deflettore

collegamento 1

morsetto

Produttore

BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 B 180