Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH927910
Cod. Produttore
927910
Cod. EAN
4013364411739

Informazioni di prodotto

BLITZDUCTORconnect BCO CL2 B 180
Presentiamo il BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 B 180, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile protezione contro sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli il BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 B 180 per una sicurezza elettrica senza compromessi.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

1.2 A

livello di protezione filo/filo

1100 V

livello di protezione filo/terra

800 V

frequenza limite

300 MHz

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

monitoraggio deflettore

collegamento 1

morsetto

Produttore

BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 B 180