Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013710000
Cod. Produttore
1013710000
Cod. EAN
4032248721825

Informazioni di prodotto

BLF 5.08HC/04/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di contatti a innesto con angolo di collegamento ottimizzato per facilitare l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei segnali elettrici, questo componente assicura prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali e alla cura nella realizzazione. La configurazione a 4 poli permette una gestione efficiente delle connessioni multiple, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi e di precisione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile alta precisione per circuiti stampati impianti elettrici complessi