Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1001190000
Cod. Produttore
1001190000
Cod. EAN
4032248818174

Informazioni di prodotto

BLDF 5.08/06/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La sua esecuzione del contatto assicura un contatto stabile, mentre l'angolo di collegamento del conduttore è studiato per facilitare l'installazione e l'inserimento dei cavi. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, questo connettore offre precisione e durata, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici industriali e sistemi di automazione. La struttura robusta e il design funzionale assicurano prestazioni elevate anche in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli BLDF 5.08/06/180 SN OR BX per impianti industriali e automazione