Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1649510000
Cod. Produttore
1649510000
Cod. EAN
4008190294625

Informazioni di prodotto

BLC 5.08/16/180BR OR BX
Connettore elettrico a innesto con 16 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro dei conduttori. La configurazione del contatto e l'angolo di collegamento sono ottimizzati per un’installazione efficiente in sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, questo componente assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali lo rendono adatto a diversi contesti industriali e impiantistici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 16 poli 5.08mm per circuiti stampati applicazioni industriali