Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1620790000
Cod. Produttore
1620790000
Cod. EAN
4008190163730

Informazioni di prodotto

BL 3.50/20/180F SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 20 poli con esecuzione del contatto specifica per garantire affidabilità nelle connessioni. Progettato con un angolo di collegamento del conduttore ottimizzato per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici, questo componente offre una configurazione a innesto con un singolo contatto di serie. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto per sistemi di segnalazione e controllo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 20 poli innestabile con contatto singolo per circuiti stampati, installazione sicura e applicazioni di segnalazione e controllo