Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1620760000
Cod. Produttore
1620760000
Cod. EAN
4008190161651

Informazioni di prodotto

BL 3.50/17/180F SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 17 poli progettato per applicazioni di segnalazione e controllo, caratterizzato da un contatto a innesto singolo e un angolo di collegamento del conduttore ottimizzato per garantire una connessione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali. Il design compatto e la configurazione specifica lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 17 poli innestabile per circuiti stampati segnalazione controllo industriale