Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615720000
Cod. Produttore
1615720000
Cod. EAN
4008190060763

Informazioni di prodotto

BL 3.50/11/180 SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico multipolare con 11 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La configurazione include una singola serie di contatti a innesto con esecuzione specifica del contatto per ottimizzare la trasmissione del segnale. Il design prevede un angolo di contatto e collegamento del conduttore studiato per facilitare l'installazione e migliorare la stabilità della connessione. Questo componente è ideale per applicazioni di segnalazione e controllo in ambito elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. La finitura nera contribuisce a una migliore integrazione estetica negli impianti. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico multipolare 11 poli innestabile per circuito stampato segnalazione controllo nero