Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597440000
Cod. Produttore
1597440000
Cod. EAN
4008190192013

Informazioni di prodotto

BL 3.50/10/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

BL 3.50/10/180 SN OR BX è un componente elettrico progettato per connessioni affidabili e precise. Caratterizzato da dieci poli, garantisce una trasmissione stabile del segnale. L'esecuzione del contatto è ottimizzata per assicurare un collegamento sicuro e duraturo, con un angolo di contatto studiato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del conduttore. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e performance nel campo del materiale elettrico, offrendo robustezza e precisione nelle connessioni. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli BL 3.50/10/180 SN OR BX per circuito stampato, collegamento sicuro e preciso