Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606660000
Cod. Produttore
1606660000
Cod. EAN
4008190174620

Informazioni di prodotto

BL 3.50/04/180F SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Caratterizzato da un esecuzione del contatto ottimizzata e un angolo di collegamento del conduttore specifico per facilitare l'installazione e mantenere la continuità elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per sistemi di segnalazione e controllo. Il design compatto e funzionale supporta l'efficienza nelle connessioni elettriche, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli BL 3.50/04/180F per applicazioni industriali controllo segnalazione